Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIS 6 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.66W / 6A, 4-poliger Wechsler, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554778
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIS 422 24VDC
EAN/GTIN:
     5059045141167
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler, DPST
Spulenwiderstand = 860Ω
Schaltstrom = 6A
Schaltstrom AC max. = 6 AW
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 16.5mm

SEV, UL, cUL, TÜV. EN 50205 Anwendungstyp A. Sicherheitsrelais, Serie SIS. Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten Sichere Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis Doppelte und verstärkte Isolierung zwischen den Kontakten Geringe Antriebsleistung Kleine Außenabmessungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler, DPST
Spulenwiderstand:
860Ω
Schaltstrom:
6A
Schaltstrom AC max.:
6 AW
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554778, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIS42224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,15*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.