Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIR 4 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.75W, 2-polig / 12A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554784
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIR 222P 24VDC
EAN/GTIN:
     5059045141181
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Spulenwiderstand = 760Ω
Schaltstrom = 12A
Schaltstrom AC max. = 12 AW
Schaltstrom DC max. = 12 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 480V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max. = 3 Wmm

SEV, UL, cUL, TÜV. EN 50205 Anwendungstyp A. Sicherheitsrelais, Serie SIR 4P. Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten Sichere Trennung zwischen Spule, Steuerkontakten und Ausgangskontakten ( > 10 mm) und Ausgangskontakten nebeneinander ( > 8 mm)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Spulenwiderstand:
760Ω
Schaltstrom:
12A
Schaltstrom AC max.:
12 AW
Schaltstrom DC max.:
12 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
480V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max.:
3 Wmm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554784, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIR222P24VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,46*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.