Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIS 3 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.6W / 6A, DPST, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554796
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIS 212 24VDC
EAN/GTIN:
     5060641222747
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = DPST, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand = 960 Ω
Schaltstrom = 6A
Spulenleistung = 0.6W
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 16.5mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
DPST, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand:
960 Ω
Schaltstrom:
6A
Spulenleistung:
0.6W
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554796, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIS21224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,15*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.