Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIF 6 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.66W / 8A, 4-poliger Wechsler, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554807
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIF 422 24VDC
EAN/GTIN:
     5059045523819
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler, DPST
Spulenwiderstand = 870Ω
Schaltstrom = 8A
Spulenleistung = 0.66W
Schaltstrom DC max. = 8 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max. = 2 kWmm

Elesta SIF Relais, 6 Kontakte. Relais für Leiterplattenmontage mit zwangsgeführten Kontakten Schaltbild (Anzeige auf der Relaisoberseite) - Schutztrennung zwischen Spule und Kontakten (> 5,5 mm) und den Kontakten nebeneinander (> 5,5 mm) - EN 50205 Typ A - Doppelte und verstärkte Isolierung - SMD-Anordnung unter dem Relais möglich - Kontaktbefestigung: SIF422 4 Schließer/2 Öffner - Kompakte Höhe: nur 10,9 mm - Spulennennleistung: 0,66 W - Haltekraft: 0,20 W - Für Eisenbahnanwendungen EN50155
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler, DPST
Spulenwiderstand:
870Ω
Schaltstrom:
8A
Spulenleistung:
0.66W
Schaltstrom DC max.:
8 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltleistung DC max.:
2 kWmm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554807, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIF42224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,45*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,15*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.