Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIF 4 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.7W / 8A, 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554835
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIF 312 24VDC
EAN/GTIN:
     5060214378918
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand = 820Ω
Schaltstrom = 8A
Spulenleistung = 0.7W
Schaltstrom DC max. = 8 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 10.9mm

SEV, UL, cUL, TÜV. EN 50205 Anwendungstyp A. Sicherheitsrelais, Serie SIF. Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten Doppelte und verstärkte Isolierung SMD-Bestückung unter Relais möglich Kleine Bauhöhe Für Bahnanwendungen nach EN 50155 geeignet
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Spulenwiderstand:
820Ω
Schaltstrom:
8A
Spulenleistung:
0.7W
Schaltstrom DC max.:
8 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
10.9mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554835, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIF31224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,46*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.