Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIS 2 Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 0.27W, 2-polig / 6A, DPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554853
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIS 112 24VDC
EAN/GTIN:
     5060641258678
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = DPST
Anzahl der Pole = 2
Spulenwiderstand = 2,1 kΩ
Schaltstrom = 6A
Spulenleistung = 0.27W
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29.2mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
DPST
Anzahl der Pole:
2
Spulenwiderstand:
2,1 kΩ
Schaltstrom:
6A
Spulenleistung:
0.27W
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29.2mm
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 554853, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIS11224VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,46*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.