Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 0.7mm, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     559139
EAN/GTIN:
     5056111922040
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.7mm
Dichte = 8g/cm³
Härte = 95 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°c

RS Pro
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.7mm
Dichte:
8g/cm³
Härte:
95 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°c
Weitere Suchbegriffe: bleche, 559139, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 35831Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,45*
€ 125,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,68*
€ 122,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,40*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 727,84*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,24*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.