Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 0.5mm, 316, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     559199
EAN/GTIN:
     5056111922149
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 0.5mm
Materialqualität = 316
Dichte = 8g/cm³
Härte = 95 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°c

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
0.5mm
Materialqualität:
316
Dichte:
8g/cm³
Härte:
95 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°c
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, bleche 0,5 mm, 559199, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 35142Q, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,60*
€ 75,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 723,26*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,48*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.