| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-564068 Herst.-Nr.: MA240012 EAN/GTIN: 5059040139251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Modul Kit-Name = PIC24H 100P PIM Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = PIC24F
PIC24 Prozessorsteckmodule. Prozessorsteckmodule (PIM) sind kleine Leiterplatten, die mit den verschiedenen Microchip-Entwicklungsplatinen verwendet werden, um Microchip-Mikrocontroller und dsPIC-Geräte zu bewerten. Diese werden in den Hauptprozessorsockel der Entwicklungsplatinen gesteckt, so dass verschiedene Mikrocontroller für Versuchsaufbauten, zur Demonstration oder zur Entwicklung verwendet werden können - schnell und einfach. Microchip-Entwicklungstools wie REAL ICE™ und ICD3 werden direkt mit diesen Entwicklungsplatinen verbunden, um eine schnelle, umfassende Hardware-/Software-/Firmware-Entwicklungsumgebung mit der kostenlosen MPLAB Integrated Development Environment Software herzustellen. Für das RS EDP-System steht auch eine Adapterplatine zur Verfügung. Explorer 16-Entwicklungsplatine (DM240001 oder DM240002) für 100-polige PIM-Module RS Eingebettete Entwicklungsplattform (EDP) PIM-Adaptermodul (RS-Best.-Nr. ; 668-6108 668-6108 ) für 100-polige PIM-Module Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | PIC24H 100P PIM | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | PIC24F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, 564068, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA240012, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 36,81* | € 49,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 37,02* | € 49,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 39,41* | € 54,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|