Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Weiß reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564399
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128K-FC-BW-3
EAN/GTIN:
     5060641225151
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 50 x 25mm
Äußere Tiefe = 5.7mm
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Abmessungen Außen = 58.2 x 5.7 x 41.7mm
Controller Typ = ST7565R-G
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Treiber Montage = COG°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
50 x 25mm
Äußere Tiefe:
5.7mm
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Abmessungen Außen:
58.2 x 5.7 x 41.7mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Treiber Montage:
COG°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 564399, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128KFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,09*
€ 12,20*
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 18,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.