Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SRM Seilzugschalter Schließer/Öffner 37.5m Gerade IP 67 2-polig-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564765
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     SRM-U1Z/U1Z-QF-175 E
EAN/GTIN:
     4024337057229
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Kabellänge = 37.5m
Einbaulage = Gerade
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Pole = 2-polig
Serie = SRM
Länge = 282mm
Breite = 90mm
Tiefe = 88mm
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max. = 240V

Sicherheitsseilzugschalter Bernstein SRM. Auch unter extremen Bedingungen wie starkenTemperaturschwankungen arbeitet der Seilzugschalter SRM zuverlässig. Seilzugschalter, hergestellt gemäß DIN EN 60947-5-5 und DIN EN ISO 13850 Schutzart IP67 Stabiles und robustes Metallgehäuse (Aluminiumdruckguss) Für Außenbereiche geeignet Kann bei Temperaturen von –30 bis +80 °C eingesetzt werden Leicht zu befestigen aufgrund von Lochschablonen, die bei den meisten Seilzugschaltermodellen gängig sind Flexible Handhabung mit drei M20 x 1,5 Kabeleinführungen Einfacher Einbau durch maximalen Ansachlussplatz Bis zu vier zwangsgeführte Öffnerkontakte Separat betätigte integrierte Schalter
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Kabellänge:
37.5m
Einbaulage:
Gerade
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Pole:
2-polig
Serie:
SRM
Länge:
282mm
Breite:
90mm
Tiefe:
88mm
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, not aus taster 2 polig, 564765, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Bernstein AG, SRMU1ZU1ZQF175E, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,83*
€ 177,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,70*
€ 182,93*
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 193,89*
€ 6,90*
ab € 164,11*
€ 198,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 235,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3595900158
ab € 15,52*
Zubehör
Bernstein
3595900159
ab € 15,49*
Zubehör
Bernstein
SR 100/175
ab € 58,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.