Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Screws for 1590 Series, 1590MS100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Replacement Screws for 1590 Series, 1590MS100
Replacement Screws for 1590 Series, 1590MS100
Artikel-Nr.:
     4502-61H2399
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590MS100
EAN/GTIN:
     4099889568769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Deckelschraube
Deckelschrauben
Ersatzschrauben, 1590MS100, Hammond Ersatzschrauben für die Serie 1590 mit Stahlmaterial und einer Länge von 12,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube
Farbe:
schwarz
Länge:
12.7 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geräteschraube, Geräteschrauben, geräteschrauben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,64*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,95*
€ 7,66*
1 Tag
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,93*
€ 9,55*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 10,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
S206351
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.