Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
>
Artikel
RS PRO 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Grau x 153mm x 44 mm für 19-Zoll-Gestellsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-584211
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
584211
EAN/GTIN:
5056111925034
Suchbegriffe:
584211
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 1U
Äußere Tiefe = 153mm
Höhe Außen = 44 mm
Abmessungen Außen = 44 x 153mm
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Aluminium
Frontplattenmaterial = Aluminium
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Gestellsystem
Erfüllte Normen = IEC297
IEC 297. 19Zoll Einschubgehäuse aus Aluminium. Ansprechende, vielseitig einsetzbare Gehäuse Lieferbar in 1 oder 2HE, hellgrau Zugang zum Gehäuse von oben oder von Rückseite her möglich Lackiertes Alu-Strangpreßteil als Frontplatte mit zwei Flanschen als Befestigungselemente für Ober- und Unterseite Rückwand enthält ähnliche Flansche zum gleichen Zweck Einbrennlackierte Frontplatte aus 2,9mm starkem Aluminium Rückwand aus 1,8mm Ober- und Unterseite aus 1,6mm eloxiertem naturfarbenem Aluminium Alle Abdeckungen sind mit M3x7mm Senkschrauben befestigt Stranggepreßte Front- und Rückwände für zusätzliche Stabilität Durch Verwendung von Aluminium geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
1U
Äußere Tiefe:
153mm
Höhe Außen:
44 mm
Abmessungen Außen:
44 x 153mm
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Aluminium
Frontplattenmaterial:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Gestellsystem
Erfüllte Normen:
IEC297
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
19-Zoll-Gehäuse
>
Rack-Montagegehäuse
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
P10204F
,
Enclosures & Server Racks
,
19-Inch Racking
,
Rackmount Cases
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO M6 Käfig Muttern-Sortiment, 30-teilig
RS Pro
7682621
ab € 116,22*
Zubehör
RS PRO Nylon Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben Sortiment Flachrund, M6 x 16mm, 50 Stück
RS Pro
5425426
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen