Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 34 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22mm, gebogen 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 34 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22mm, gebogen 130 mm
Knipex 34 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22mm, gebogen 130 mm
Knipex 34 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22mm, gebogen 130 mm
Knipex 34 12 Elektronikzange, Flachzange / Backen 22mm, gebogen 130 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6007697
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     34 12 130
EAN/GTIN:
     4003773062516
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 22mm
Backenbreite = 1.4mm
Modellnummer = 34 12
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein

  DIN ISO 9654. Präzisions-Greifzangen. 130mm Greifzangen aus legiertem Kugellagerstahl, geschmiedet Präzisionsgeschliffene, leichtgängige Gelenke Selbstsichernde Gelenkschraube, spielfrei im gesamten Öffnungsbereich Blendfrei polierte Köpfe, reibungsarme Öffnungsfedern Ergonomische Zweikomponenten-Griffhüllen Zangen- und Seitenschneider Satz siehe Best.-Nr. < 106-183') 106-183/
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
22mm
Backenbreite:
1.4mm
Modellnummer:
34 12
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), flachzange (funkenfrei) knipex, elektronik flachzange, flachzange glatte backen, 6007697, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 3412130, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 34,77*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 35,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 35,30*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,26*
€ 35,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,16*
€ 41,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.