Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 35 52 Spitzzange / Backen 40mm 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex 35 52 Spitzzange / Backen 40mm 145 mm
Knipex 35 52 Spitzzange / Backen 40mm 145 mm
Knipex 35 52 Spitzzange / Backen 40mm 145 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6008151
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 52 145
EAN/GTIN:
     4003773062608
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 145 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 40mm
Backenbreite = 1.5mm
Modellnummer = 35 52
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
145 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
40mm
Backenbreite:
1.5mm
Modellnummer:
35 52
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 26,73*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 27,39*
6
€ 5,95*
ab € 24,26*
€ 28,16*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 28,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,97*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.