Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 @ 125 Vac A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6077062
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6624.1122000
EAN/GTIN:
     5059039801787
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP40, IP67
Kontaktnennstrom = 5 @ 125 Vac A
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6624.1122000

Drucktaster, Serie MSM IP40. Vandalen geschützte Edelstahltaster nach IP40 Unbeleuchtet, Punktbeleuchtung oder Ringbeleuchtung Hohe Lebensdauer bis 1,5 Mio. Betätigungen Geringer Frontaufbau von 1,7 mm Flachsteckanschlüsse 2,8 mm Versorgungsspannung für Ringbeleuchtung: 24 Vdc Versorgungsspannung für Punktbeleuchtung: 2 Vdc
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP40, IP67
Kontaktnennstrom:
5 @ 125 Vac A
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6624.1122000
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter grün, 6077062, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124166241122000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.