Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt SPST 100 mA @ 28 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6077810
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.0101
EAN/GTIN:
     5059040106154
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenmodul
drucktaster marquardt
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 28 V dc
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Eingabetasten, Serie 6425. 1-polige Schließer mit und ohne LED Hohe Lebensdauer Geringe Prellzeit Niedrige Gesamthöhe Geeignet für Maschinenlötung Eingabetaste mit LED-Fenster einschließlich Tastknopf Tastenknöpfe ohne LED-Fenster sind separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 28 V dc
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster 1s, 6077810, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Marquardt, 64250101, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,06*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,64*
1 Tag
749
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
825.000.011
ab € 0,50*
Zubehör
Marquardt
840.000.011
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.