Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/28 V, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L 4.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/28 V, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L 4.3 mm
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/28 V, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L 4.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13G5011
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.0101
EAN/GTIN:
     4099889206692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenmodul
drucktaster marquardt
Lieferung ohne Tastenknopf, bitte separat bestellen, Schlüsselschalter, 6425.0101, Marquardt Der Schlüsselschalter 6425.0101 bietet eine angenehme Betätigungscharakteristik mit geringem Betätigungsgeräusch, eine geringe Prellzeit und ist standardmäßig mit vergoldeten Kontakten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
0,7 N
Breite:
14.4 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Höhe:
10.7 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
14.8 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
100 mA/28 V
Betätigerlänge:
4.3 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster 1s, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter, Eingabetaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,07*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,64*
1 Tag
749
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
825.000.011
ab € 0,50*
Zubehör
Marquardt
840.000.011
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.