Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Jumo Ungeschirmt PTFE-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ K, L. 10m, max. +180°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6078598
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
909723/0001
EAN/GTIN:
5059040097285
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 10m
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Kabelprofil = Mehrleiter
Litzenzahl = 2
Typ K - Ausgleichsleitung bis 350°C. Mantel aus Glasseide oder Silikon/PTFE Farbkennzeichnung/Klasse nach DIN IEC 584/Kl. 2 Für Einfach- oder Doppelelemente
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Kabelprofil:
Mehrleiter
Litzenzahl:
2
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelementeleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
,
jumo thermoelement typ k
,
thermoelement k
,
thermoelement
,
6078598
,
Automation
,
Sensoren
,
Thermoelementeleitungen
,
Jumo
,
9097230001
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +350°C
RS Pro
8276066
ab € 16,83*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 1/0,508mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +350°C
RS Pro
8276075
ab € 65,96*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 1/0.315mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +260°C
RS Pro
8276038
ab € 95,16*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm Glasfaser-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +350°C
RS Pro
2363842
ab € 89,51*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 10m, max. +260°C
RS Pro
8275776
ab € 69,67*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C
RS Pro
8275785
ab € 386,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen