Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric G6K , SMD 2-poliger Wechsler 1A 24V dc Spule / 360mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric G6K , SMD 2-poliger Wechsler 1A 24V dc Spule / 360mW
Artikel-Nr.:
     108EL-6100544
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABR7S21
EAN/GTIN:
     3389110644739
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom = 1A
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 230V
Schaltspannung DC max. = 130V dc
Schaltstrom AC max. = 10 mA
Länge = 45mm
Spulenwiderstand = 5220Ω
Spulenleistung = 360mW
Better World-Produkt = Ja
Breite = 42mm

Relaisausgangschnittstellen Telefast ABE7. Das Verdrahtungssystem Telefast 2 besteht aus Modulen, die mit der SPS über Multicore-Kabel mit HE 10 Steckverbindern verbunden sind. Buchsen für Halbleiterrelais und/oder elektromechanische Ausgangsrelais, Ausziehtyp Buchsen nicht mit Relais ausgestattet Sie vereinfachen die Verdrahtung und helfen so, Fehler zu vermeiden. Sensoranschluss mit Schraubanschlussklemmen Zur Montage auf DIN-Schiene. Kabel für SPS müssen separat bestellt.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom:
1A
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
230V
Schaltspannung DC max.:
130V dc
Schaltstrom AC max.:
10 mA
Länge:
45mm
Spulenwiderstand:
5220Ω
Spulenleistung:
360mW
Better World-Produkt:
Ja
Breite:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Telefast 2, industrierelais 24v, industrierelais, schneider electric installationsrelais, 6100544, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Schneider Electric, ABR7S21, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 11,64*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 8,65*
€ 11,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,42*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,47*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 9,21*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.