Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schneid- und Frässet für Dremel Werkzeuge, 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schneid- und Frässet für Dremel Werkzeuge, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-6129573
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6129573
EAN/GTIN:
     5056112044239
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Schnitzarbeitsset
fräser satz
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Schneid- und Frässet
Multifunktionswerkzeugart = Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit = Dremel Werkzeuge
Stückzahl = 24

RS Pro Schneid- und Frässatz, für den Einsatz mit Dremel WerkzeugenDer Schnitzen- und Frässatz aus der RS Pro Serie wird mit Graten geliefert, die für alle Arten von Mini-Drehwerkzeugen geeignet sind. Das Kit besteht aus 24 verschiedenen Teilen in verschiedenen Formen, einschließlich rund, konisch, konisch und zylindrisch. Sechs Konus-, fünf Rückwärtskonus- und drei Zylindergrate sind im Lieferumfang enthalten. Dies bietet Ihnen flexible Optionen für Ihre Bauprojekte oder Hobbys. Die Grate können zum Bohren oder Formen von Materialien von Holz, Kunststoff und Stein bis zu Metall und Glas verwendet werden. Die Produkte werden mit Wellen von bis zu 3,2 mm geliefert. Alle Teile des Kits werden sorgfältig aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) gefertigt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Dieses hochleistungsfähige Material bietet zuverlässiges und präzises Schneiden und ist hitzebeständig, wodurch diese Grate besonders für Metallarbeiten geeignet sind. Dieser Satz erfüllt die US- und europäischen Anforderungen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für die elektrostatische Entladungssteuerung. Grate wie diese finden Sie in Werkstätten, in denen eine präzise Oberfläche gefordert ist.Eigenschaften und Vorteile• Schnitzerei- und Fräskit • Der Inhalt umfasst runde, konische, konische und zylindrische Formen • Für den Einsatz auf Holz, verschiedenen Metallen, Kunststoff, Stein und Glas • Modellnummer RC9004 • Drehwerkzeugtyp • Für den Einsatz mit Dremel WerkzeugenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Schneid- und Frässet
Multifunktionswerkzeugart:
Rotationswerkzeug
Zur Verwendung mit:
Dremel Werkzeuge
Stückzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 6129573, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, RS PRO, RC9004, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150428JA
ab € 3,64*
Zubehör
RS Pro
7398433
ab € 136,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.