Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Serie 1455 Tragbares Gehäuse, Aluminium, B. 103 mm , L. 120 mm, H. 30,5 mm, Silbern eloxiert, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6138381
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L1201
EAN/GTIN:
     4016138618372
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond alugehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 120 mm
Breite Außen = 103 mm
Höhe Außen = 30,5 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Gewicht = 201g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Silbern eloxiert
Abmessungen Außen = 120 x 103 x 30.5mm
Drucktasten = Nein
Innenmontagetyp = Schlitze
Serie = 1455
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
120 mm
Breite Außen:
103 mm
Höhe Außen:
30,5 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Gewicht:
201g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Silbern eloxiert
Abmessungen Außen:
120 x 103 x 30.5mm
Drucktasten:
Nein
Innenmontagetyp:
Schlitze
Serie:
1455
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 6138381, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1455L1201, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 15,91*
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 22,89*
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 27,29*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,98*
Zubehör
Hammond
1455MS100BK
ab € 7,13*
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,42*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.