Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 10 μH 1.26A mit Ferrit-Kern, 4018 Gehäuse 4.3mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142576
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4018T-100MR74-2
EAN/GTIN:
     5059041935685
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.26A
Gehäuse-Form = 4018
Länge = 4.3mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 4.3 x 4 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 188mΩ
Serie = VLCF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF4018. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.26A
Gehäuse-Form:
4018
Länge:
4.3mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
4.3 x 4 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
188mΩ
Serie:
VLCF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, 6142576, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF4018T100MR742, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.