Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 25 mA @ 24 V dc, bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6160754
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6RV-161RF CHN
EAN/GTIN:
     5059039388516
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Abgedichtete DIP-Drehschalter (IP60). Preiswerte DIP-Drehschalter für Leiterplattenmontage Serie umfasst Ausführungen mit Betätigungselement seitlich oder oben sowie flacher oder spindelförmiger Achse. Drehsteller mit Abdichtung durch O-Dichtring, der das Eindringen von Schmutz und Staub (IP60) verhindert RoHS-kompatibel 10- bzw. 16-polige Schaltstellungen Kontaktbelastbarkeit: 25 mA bei 24 V DC Kontaktwiderstand: max. 200 mΩ Isolationswiderstand: min. 100 MΩ bei 250 V DC Elektrische Lebensdauer: mindestens 5000 Schaltschritte Betriebstemperatur: -25 °C bis +80 °C Stiftabstand: 2,54 mm
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter, 6160754, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6RV161RFCHN, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches, A6RV161RF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,88*
€ 4,55*
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.