Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 40 ° 2,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6163797
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520EH/1YD
EAN/GTIN:
     5059041937825
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED-Fassung
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Wellenlänge typ. = 588 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP, GaP
Abmessungen = 6.22 x 2.44 x 6.35mm
Länge = 6.22mm
Breite = 2.44mm
Höhe über Panel = 6.35mm
Intensität = 10mcd

Kingbright 2520 Subminiatur-LED-Signalleuchten. Die 2520 LED-Signalleuchten für Leiterplatten von Kingbright sind wahlweise erhältlich als Einfach- und Vierfach-Bausteinpaket. Sie bestehen aus Subminiatur-LEDs in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs rechtwinklig zur Platine in Position.. Merkmale der 2520 LED-Signalleuchten für Leiterplatten: Subminiatur-LEDs Auswahl von Farben Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse, rechtwinklig Hoher Kontrast Schutzart UL 94 V-0 Diffuse Linse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Wellenlänge typ.:
588 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP, GaP
Abmessungen:
6.22 x 2.44 x 6.35mm
Länge:
6.22mm
Breite:
2.44mm
Höhe über Panel:
6.35mm
Intensität:
10mcd
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, kingbright led bedrahtet gelb, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kingbright, 6163797, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, KM2520EH1YD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.