Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED Anzeige PCB-Montage Gelb 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60 ° 2,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6163876
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503CB/1LYD
EAN/GTIN:
     5059041937832
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
LED Farbe = Gelb
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Wellenlänge typ. = 588 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaAsP, GaP
Abmessungen = 13.2 x 6 x 6mm
Länge = 13.2mm
Breite = 6mm
Höhe über Panel = 6mm

Kingbright-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt, 5 mm - ein Block. Diese Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt bestehen aus einer durchkontaktierten 5-mm-LED (T-1 3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Die Gehäuse halten die LED im rechten Winkel zur Platine und sorgen für ein hohes Kontrastverhältnis der LED. Die LED-Signalleuchten sind in verschiedenen ein- und zweifarbigen Optionen erhältlich.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten mit einem Abschaltpunkt: Durchkontaktierte 5-mm-LED Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Wellenlänge typ.:
588 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaAsP, GaP
Abmessungen:
13.2 x 6 x 6mm
Länge:
13.2mm
Breite:
6mm
Höhe über Panel:
6mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, led array gelb, 6163876, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L1503CB1LYD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.