Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3U Logikmodul, 32 Eing. Relais Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6170262
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3U-64MR/DS
EAN/GTIN:
     5059040237544
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu
Hersteller Serie = FX3U
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 VDC
Eingangstyp = Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge = 32
Betriebstemperatur min. = 0°C

CE, UL/cUL. FX3U - CPU-Grundgeräte. CPU-Grundgeräte mit sehr schneller Bearbeitungszeit Versionen mit bis zu 256 Ein- und Ausgängen Erweiterter Ein-/Ausgangsbereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Voll kompatibel mit PROFIBUS/DP-Netzwerk und Ethernet Ausbaubar durch Kombination mit Erweiterungsmodule Anzeige der Ein- und Ausgangszustände über LEDs Integrierte Echtzeituhr
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3U
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 VDC
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge:
32
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 6170262, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi Electric, FX3U64MRDS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers, Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,68*
€ 1.552,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,09*
€ 1.537,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,28*
€ 1.474,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,71*
€ 1.377,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,99*
€ 1.333,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 50,77*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-7DM
ab € 159,88*
Zubehör
Mitsubishi
FX-USB-AW
ab € 145,53*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-FLROM-16
ab € 110,75*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-422-BD
ab € 54,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.