Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-06-12 Lagereinheit, 39 x 43 x 35mm, Wellen-Ø 12mm, 960N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus RJUM-06-12 Lagereinheit, 39 x 43 x 35mm, Wellen-Ø 12mm, 960N
Igus RJUM-06-12 Lagereinheit, 39 x 43 x 35mm, Wellen-Ø 12mm, 960N
Artikel-Nr.:
     108EL-6174696
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-12
EAN/GTIN:
     5059041934374
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Lager-Innendurchmesser = 12mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen = 39 x 43 x 35mm
Dynamische Traglast = 960N
Statische Traglast = 6720N
Gehäusebreite = 43mm
Gehäusehöhe = 35mm
Gehäuselänge = 39mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Informationen:
Lager-Innendurchmesser:
12mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen:
39 x 43 x 35mm
Dynamische Traglast:
960N
Statische Traglast:
6720N
Gehäusebreite:
43mm
Gehäusehöhe:
35mm
Gehäuselänge:
39mm
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Lineargleitlagereinheit, Linearlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, 6174696, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0612, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearing Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 48,4459*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,71*
€ 51,13*
1
€ 6,90*
ab € 51,19*
€ 93,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.