Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-06-16 Lagereinheit, 43 x 53 x 42mm, Wellen-Ø 16mm, 1440N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6174703
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-16
EAN/GTIN:
     5059041934381
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Lager-Innendurchmesser = 16mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen = 43 x 53 x 42mm
Dynamische Traglast = 1440N
Statische Traglast = 10080N
Gehäusebreite = 53mm
Gehäusehöhe = 42mm
Gehäuselänge = 43mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Informationen:
Lager-Innendurchmesser:
16mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen:
43 x 53 x 42mm
Dynamische Traglast:
1440N
Statische Traglast:
10080N
Gehäusebreite:
53mm
Gehäusehöhe:
42mm
Gehäuselänge:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Lineargleitlagereinheit, Linearlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlagereinheit 16mm, 6174703, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0616, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearing Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 38,99*
€ 53,57*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 53,6435*
1
€ 6,90*
ab € 56,72*
€ 103,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.