Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-06-20 Lagereinheit, 54 x 60 x 50mm, Wellen-Ø 20mm, 2250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6174725
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-20
EAN/GTIN:
     5059041934398
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Lager-Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen = 54 x 60 x 50mm
Dynamische Traglast = 2250N
Statische Traglast = 15750N
Gehäusebreite = 60mm
Gehäusehöhe = 50mm
Gehäuselänge = 54mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Informationen:
Lager-Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen:
54 x 60 x 50mm
Dynamische Traglast:
2250N
Statische Traglast:
15750N
Gehäusebreite:
60mm
Gehäusehöhe:
50mm
Gehäuselänge:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Lineargleitlagereinheit, Linearlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlagereinheit 20mm, 6174725, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0620, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearing Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 57,9241*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,97*
€ 60,26*
1
€ 6,90*
ab € 60,99*
€ 111,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.