Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus RJUM-06-30 Lagereinheit, 79 x 87 x 70mm, Wellen-Ø 30mm, 5100N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6174731
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-06-30
EAN/GTIN:
     5059041934404
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Lager-Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen = 79 x 87 x 70mm
Dynamische Traglast = 5100N
Statische Traglast = 35700N
Gehäusebreite = 87mm
Gehäusehöhe = 70mm
Gehäuselänge = 79mm

Lineare Buchseneinheiten - geschlossen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12 mm - 30 mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Informationen:
Lager-Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen:
79 x 87 x 70mm
Dynamische Traglast:
5100N
Statische Traglast:
35700N
Gehäusebreite:
87mm
Gehäusehöhe:
70mm
Gehäuselänge:
79mm
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Lineargleitlagereinheit, Linearlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, linearlagereinheit 30mm, 6174731, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Lagereinheiten, Igus, RJUM0630, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearing Units
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 38,8807*
€ 52,8107*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,88*
€ 75,47*
€ 6,90*
ab € 74,94*
€ 134,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.