Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus OJUM-06-25 Lagereinheit, 67 x 78 x 51mm, Wellen-Ø 25mm, 3625N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6174781
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OJUM-06-25
EAN/GTIN:
     5059041934299
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Lineargleitlagereinheit
Linearlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Lager-Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen = 67 x 78 x 51mm
Dynamische Traglast = 3625N
Statische Traglast = 25375N
Gehäusebreite = 78mm
Gehäusehöhe = 51mm
Gehäuselänge = 67mm

Lineare Buchseneinheiten - offen. Aluminiumgehäuse (8 und 10 mm ID), eloxiertes Aluminiumgehäuse 12+ mm Lagerschale JUM-01 als Standard Empfohlene Wellentoleranz: h6 - h10
Weitere Informationen:
Lager-Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Stehlager-Einheit
Gehäuseabmessungen:
67 x 78 x 51mm
Dynamische Traglast:
3625N
Statische Traglast:
25375N
Gehäusebreite:
78mm
Gehäusehöhe:
51mm
Gehäuselänge:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, stehlager, linearlagereinheit 25mm, 6174781, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Lagereinheiten, Igus, OJUM0625, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearing Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 53,2653*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,51*
€ 57,40*
1
€ 6,90*
ab € 56,01*
€ 102,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.