Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 10.6W, 127 x 127 x 38mm, 3000U/min, 237.9m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6196630
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6196630
EAN/GTIN:
5056112047193
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 127mm
Strom max. = 430mA
Abmessungen = 127 x 127 x 38mm
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel
Kugelgelagerter DC-Lüfter mit Drehzahlmesserausgang, RS PRO. Eine Serie von kugelgelagerten DC-Axiallüftern der Marke RS Pro, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit bietet. Mit einem Aluminiumdruckgussrahmen und einem bürstenlosen, selbstlaufenden, impedanzgeschützten und verpolungsicheren Motor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • PBT UL94V-0 thermoplastisches Laufrad. • Kugellagersystem, unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. Typischerweise 60.000 Stunden auf Basis von L10-Kurvenzahlen. • Bürstenloser Gleichstrommotor, Verpolschutz, Rotorklemmschutz. • Optionen des Ausgangs des Drehzahlmessers, zur Erfassung und Drehzahlregelung. Anwendungen. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen und Geräten unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete von DC-Axiallüftern sind;. • Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. • Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. • Laptop- und Computer-Tower – Kompakte DC-Lüfter sind ideal für die Integration in Computer und Geräte. Aufgrund ihrer geringen Rahmengröße und Tiefe. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide praktisch für die gleichen Anwendungen geeignet sind, sind Kugellager die gängigere Wahl. Dies ist hauptsächlich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Montagemöglichkeit der Fall, und auch weil Luft in jeder Achsenposition angesaugt/abgegeben werden kann. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Durch den Verpolschutz des Motors wird ein gleichmäßiger und konsistenter Betrieb sichergestellt. Durch ein Polaritätsproblem kann es zum Ausfalls oder der Überhitzung des Motors kommen, oder der Motor wird intern beschädigt. Dieser Axiallüfter der Serie RS Pro schützt vor diesen Umständen. Dieser Axiallüfter enthält auch eine Rotorsperre und eine automatische Neustartfunktion, wodurch die Flügelräder vor zu viel Bewegung geschützt werden. Und falls es zu einem Ausfall kommt, erfolgt ein automatischer Neustart. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
127mm
Strom max.:
430mA
Abmessungen:
127 x 127 x 38mm
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
axiallüfter 24v dc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 24vdc
,
6196630
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
RS PRO
,
OD127AP24HB01A20
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 127mm, 127 x 127mm, Kunststoff, Schwarz
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 8,85*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 127mm, Stahl, Schraublochabstand 113.28mm
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 6,63*
Zubehör
RS PRO Schutzgitter, Gr. 127mm, Stahl, Schraublochabstand 113.3mm, Chrom
RS Pro
7373992
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen