Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ-Titan Schraubanschluss Potentiometer 47kΩ ±10% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ-Titan Schraubanschluss Potentiometer 47kΩ ±10% / 0.5W
Eaton RMQ-Titan Schraubanschluss Potentiometer 47kΩ ±10% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-6206080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229492 M22-R47K
EAN/GTIN:
     4015082294922
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 47kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Montageart = Schraubanschluss
Anschlussart = Schraub
Schaftlänge = 29.2mm
Schaft Typ = Rund
Serie = RMQ-Titan%

Eaton Potenziometer - Serie M22. Die M22-Serie von Drehpotenziometern von Eaton ermöglicht es dem Benutzer, den Strom, der durch einen Stromkreis fließt, zu regeln und zu ändern. Diese Drehpotenziometer können einfach durch Drehen der verstellbaren Spindel oder des Knopfs gesteuert werden. Diese Potenziometer sind für die Frontplattenmontage mit Schraubklemmen zur einfachen Montage in Bedientafeln und anderen elektronischen Geräten vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Schraubklemmen, d. H. Dieses Gerät kann mit installiert werden Nur ein Schraubendreher Tafelmontage Präzisionspinzision am Drehknopf zur Einstellung Der Wert verfügt über die Schutzart IP66, d. H. Das Potenziometer ist gegen Staub geschützt, der Schäden verursachen kann. Diese Schutzart bedeutet auch, dass das Potenziometer gegen Niederdruckwasserstrahlen (alle Richtungen) geschützt ist 1 - 470 kOhm maximaler Widerstand ±10 % Toleranz (linear) bildet einen Teil der M22-Serie. Was ist ein Potenziometer?. Ein Potenziometer ist ein variabler Widerstand, der den Widerstand in einer Anwendung erhöht oder verringert. In der Regel entweder digital oder analog erhältlich, gibt es viele verschiedene Arten von Potenziometern, aber die beiden Haupttypen sind rotierend und linear. Linear - kommt in einer rechteckigen Streifenform und kann für den erforderlichen Widerstand nach oben oder unten gezogen werden, wird häufig in Soundsystemen für Mikrofonausgang oder Lautstärkeregelung verwendet. Drehen - die Welle ist durch einen Knopf untergebracht, diesen finden Sie auf Dimmerschaltern oder Lautsprechern, und durch Drehen (in der Regel nach rechts) wird der Widerstand erhöht, der den Ausgang verstärkt, egal ob Licht, Ton oder Spannung. Wie funktionieren Potenziometer?. Die Potenziometer verfügen über zwei Anschlüsse, die an einem Widerstandselement (der Bahn) fixiert sind. Das Widerstandselement ist in der Regel drahtgewickelt oder aus Kohlenstoff, Cermet oder leitfähigem Kunststoff gefertigt. Der dritte Anschluss ist mit dem Schleifer verbunden, einem gleitenden Kontakt. Während sich der Schleifer entlang der Bahn bewegt, ändert sich der Widerstand und der durch den Stromkreis fließende Strom ändert sich.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
47kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Montageart:
Schraubanschluss
Anschlussart:
Schraub
Schaftlänge:
29.2mm
Schaft Typ:
Rund
Serie:
RMQ-Titan%
Weitere Suchbegriffe: Poti, eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, 6206080, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Eaton, 229492M22R47K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,99*
€ 42,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,33*
€ 45,80*
€ 5,00*
ab € 38,01*
€ 47,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,32*
€ 48,17*
€ 4,00*
ab € 38,30*
€ 49,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.