Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 160A Tafelmontage Rot IP 65 55kW 415V ac 3-phasig Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6217872
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
280922 P5-160/EA/SVB
EAN/GTIN:
4015082809225
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 55kW
Nennspannung = 415V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 3000A
Länge = 115mm
Breite = 130mm
Tiefe = 115mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
55kW
Nennspannung:
415V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
3000A
Länge:
115mm
Breite:
130mm
Tiefe:
115mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrenner
,
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
6217872
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
280922P5160EASVB
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,23*
€ 190,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,84*
€ 204,02*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 185,71*
€ 210,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,01*
€ 219,42*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,42*
€ 228,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
003198 - FS908GE-T0
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
041282 - KNB-P3
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
047422 - ZFS77-P3
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
207446 - CI-K5-P3-100
Eaton
207446
ab € 37,47*
Zubehör
280976 - PE-P5-250/315Z
Eaton
280976
ab € 44,44*
Zubehör
290191 - MBS-I2
Eaton
290191
ab € 18,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Befestigungssatz Typ Umbausatz für Eaton Moeller Hauptschalter
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Einlegeschild für P1, T0, T3
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für Schalter P3, Griff Rot
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E(RS219-1439)
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Nockenschalter-Griff für T0, T3
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,39*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Nockenschalter-Griff Rot für Serie P1, Serie T0, T3
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton K-CI-K4 Gehäuse 1 St.
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton N-P1E Neutralleiter 1 St.
Eaton
000651
ab € 6,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen