Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.5, 5m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 5m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/FTP Stecker, B RJ45, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-6236148
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457711127
EAN/GTIN:
     5059039170203
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

RJ Industrielle Patchkabel Cat5, IP20. Vollständig geprüft und passend mit RJ45 Standardbuchsen. Kabelstandard gemäß Mit ISO/IEC 11801: Klasse D Grüne PVC-Ummantelung Kabel Ø 6,5 mm
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5m grün, patch kabel, patch-kabel 5m, 6236148, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, HARTING, 09457711127, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,77*
€ 44,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 47,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,27*
€ 47,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,11*
Zubehör
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.