Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf RJ11/RJ14-Stecker, gerade, Cat 5, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf RJ11/RJ14-Stecker, gerade, Cat 5, PVC
Systemkabel, RJ11/RJ14-Stecker, gerade auf RJ11/RJ14-Stecker, gerade, Cat 5, PVC
Artikel-Nr.:
     4502-44F4634
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457711127
EAN/GTIN:
     4099891045845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Systemkabel, 09457711127, Harting Kabelkonfektion, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gerade, Kabellänge: 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ11/RJ14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ11/RJ14-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.383 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5m grün, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,77*
€ 44,75*
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 47,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,27*
€ 47,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 78,11*
Zubehör
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.