Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 190 → 240 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 115 A, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 190 → 240 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 115 A, Umkehrend
Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 190 → 240 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 115 A, Umkehrend
Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 190 → 240 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 115 A, Umkehrend
Artikel-Nr.:
     108EL-6319861
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239548 DILM115(RAC240)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Spulenspannung = 190 → 240 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 115 A
Serie = Eaton Moeller
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 175mm
Tiefe = 170mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton DILM115, 3-poliges Wechselstromschütz • 3-poliges Schütz • 190 bis 240 V ac-Coil mit einem Kontakt Nennstrom: 115 A. • 690 V ac Kontaktspannung • Nennleistung 55 kW • Terminal mit
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
190 → 240 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
115 A
Serie:
Eaton Moeller
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
175mm
Tiefe:
170mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 6319861, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239548DILM115(RAC240), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,79*
€ 716,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,85*
€ 659,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,10*
€ 621,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.