Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Reflexionslichtschranke 6.35mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang, 4-Pin 29.59 x 7.62 x 13.34mm Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek Reflexionslichtschranke 6.35mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang, 4-Pin 29.59 x 7.62 x 13.34mm Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-6424323
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB350W250Z
EAN/GTIN:
     5059045881384
Suchbegriffe:
Fototransistor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
fototransistor optek
Peak-Sensor Abstand = 6.35mm
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = Schraubmontage
Abmessungen = 29.59 x 7.62 x 13.34mm
Höhe über Panel = 13.34mm
Länge = 29.59mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 7.62mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Rohr-Flüssigkeitssensor. Der OPB350 Flüssigkeitssensor eignet sich für transparente Rohre mit 3,2 mm (1/8 Zoll) bzw. 6,3 mm (1/4 Zoll) Außendurchmesser. Zusammen mit einer entsprechenden Ausgabereferenzschaltung erkennt er den Ausgangsstatus als "Flüssigkeit vorhanden", "keine Flüssigkeit vorhanden" und "Rohr fehlt". Bei klaren Flüssigkeiten senkt der Fototransistor die maximale Stromstärke ab, während bei dunklen Flüssigkeiten der minimale Strom abgesenkt wird. Bei Blasenbildung im Rohr schwankt das Signal zwischen den Status „Flüssigkeit vorhanden und „Keine Flüssigkeit vorhanden. Ist keine Flüssigkeit vorhanden, wird die Stromstärke durch den Fototransistor auf einen niedrigen Wert reduziert. Ist kein Rohr vorhanden, senkt der Fototransistor den Strom auf einen Wert ab, der über dem Wert für „Keine Flüssigkeit vorhanden liegt. Opakes Kunststoffgehäuse verbessert Umgebungslichtkorrektur Anschlusslänge 610 mm, 26 AWG Ader Anwendungen: kontaktlose Erkennung von Ölen und anderen Erdölprodukten, farbigen Flüssigkeiten, Tonerflüssigkeiten und Wasser
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
6.35mm
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
Schraubmontage
Abmessungen:
29.59 x 7.62 x 13.34mm
Höhe über Panel:
13.34mm
Länge:
29.59mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
7.62mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 6424323, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Optek, OPB350W250Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.