Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS-2L konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6484729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1694826
EAN/GTIN:
     4017918179809
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS-2L
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Sensor-/Aktor-Kabel, M12-Buchse mit freiem Leitungsende. Sensor-/Aktor-Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen Flexible Anpassung durch freies Leitungsende Bestückung durch Stecker aus dem SACC-Programm
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS-2L
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 6484729, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1694826, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 13,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,97*
€ 13,27*
€ 5,00*
ab € 11,00*
€ 13,32*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 14,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,0508*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1558991
ab € 0,8582*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.