Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6485889 Herst.-Nr.: 2891013 EAN/GTIN: 4046356076043 |
| |
|
| | |
| RJ45-Anschlüsse = 4 Serie = FL PSE 2TX
FL PSE 2TX - Power-over-Ethernet-Modul. Ermöglicht die Übertragung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af Schnelle und kostengünstige Anbindung von Endgeräten wie WLAN- oder Bluetooth-Access Points, IP-Telefone oder IP-Kameras Erweiterung bestehender Ethernet Netzwerke um 2 PoE-Ports Weitere Informationen: | | RJ45-Anschlüsse: | 4 | Serie: | FL PSE 2TX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, industrie-switch phoenix contact, industrie switch, 802.3af poe switch, 6485889, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Phoenix Contact, 2891013, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,28* | € 384,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,53* | € 403,49* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,61* | € 403,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,42* | € 438,46* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 419,84* | € 448,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|