Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Modul FL PSE 2TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet-Modul FL PSE 2TX
Ethernet-Modul FL PSE 2TX
Artikel-Nr.:
     3517A-59051128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891013
EAN/GTIN:
     4046356076043
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Ethernet-Modul FL PSE 2TX

Factoryline Power-over-Ethernet-Modul (PSE) zur Midspan-Energieeinspeisung nach IEEE 802.3af, zwei PoE-Versorgungsports, keine Konfiguration erforderlich, Funktion mit 10 MBit/s- und 100 MBit/s-Netzwerken möglich
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Montageart:
sonstige
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,28*
€ 384,06*
Frei Haus
ab € 376,53*
€ 403,49*
Frei Haus
ab € 364,61*
€ 403,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 438,46*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,84*
€ 448,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,93*
€ 518,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.