Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik Logikmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6556852
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81523205
EAN/GTIN:
     5059040024151
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Elektromagnetventil
Serie = 81
Betriebsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Speicherrelais mit Druckanzeige. Funktionsprinzip: Bei Anzeige des Drucksignals "X1" wird das Ventil bewegt. Der Ausgang "x" steht unter Druck. Dieser Status wird im Speicher gespeichert, bis das Drucksignal "X0" empfangen wird. Durch dieses Drucksignal wird das Ventil in die Rückwärtsrichtung geschaltet. Der Ausgang "x" steht unter Druck. Dieser Status wird auch im Speicher gespeichert. - Der Druckausgang "x" zeigt an, dass im Speicher "X1" gespeichert ist. - Der Druckausgang "x" zeigt an, dass im Speicher "X0" gespeichert ist.
Weitere Informationen:
Serie:
81
Betriebsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil crouzet, crouzet steuerungsmodul, 6556852, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81523205, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.