Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 3mm, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614826
EAN/GTIN:
     5056112055204
Suchbegriffe:
6614826
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 3mm
Materialqualität = 316S31
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°c

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
3mm
Materialqualität:
316S31
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,34*
€ 105,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 65,95*
€ 78,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.