Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Dual 4.3 ns @ 5 V, 5.4 ns @ 3.3 V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Dual 4.3 ns @ 5 V, 5.4 ns @ 3.3 V, SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-6628926
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G14DBVR
EAN/GTIN:
     5059042608144
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 4.3 ns @ 5 V, 5.4 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Logikfamilie = LVC
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Produktfamilie 74LVC2G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
4.3 ns @ 5 V, 5.4 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Logikfamilie:
LVC
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, ti 74lvc, 74lvc, schmitt-trigger inverter, 6628926, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G14DBVR, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.