Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 400 mA @ 20 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-664200
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TL36P0050
EAN/GTIN:
     5059041655323
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 5.3mm
Betätigermaterial = Messing
Kontaktmaterial = Vergoldetes MessingΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Ultra-Min, Waschbar. Senkrechte und zwei Arten von rechtwinkligen Anschlüssen erhältlich Geeignet für kleine Leistungen Vollgekapselt für Tauchreinigung Schwalllötbar, hält 260 °C für 5 Sekunden stand Vergoldete Messinganschlüsse Betätigungselement aus Messing und Leiterplatten-Gehäuse Minimaler Betriebsstrom: 10 mA @ 50 mV - 10 μA @ 5 Vdc Anzahl der Schaltspiele: 60000 (2 Pos.), 30000 (3 Pos)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
400 mA @ 20 V dc
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
5.3mm
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktmaterial:
Vergoldetes MessingΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 664200, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, TL36P0050, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
464
€ 14,99*
ab € 4,15*
€ 8,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.