Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 19 Zoll Einschub 3U Grau, 436 mm x 466mm x 123 mm für 19-Zoll-Gestellsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 19 Zoll Einschub 3U Grau, 436 mm x 466mm x 123 mm für 19-Zoll-Gestellsystem
Artikel-Nr.:
     108EL-6657637
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657637
EAN/GTIN:
     5056070935600
Suchbegriffe:
6657637
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3U
Äußere Tiefe = 466mm
Höhe Außen = 123 mm
Breite Außen = 436 mm
Abmessungen Außen = 133 x 483 x 466mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Aluminium, Stahl
Frontplattenmaterial = Aluminium
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Gestellsystem
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Obere Abdeckung (11 x 417 x 455 mm) muss separat bestellt werden. Robuste Gestellgehäuse, RS Pro. Diese Serie von robusten Aluminiumrackgehäusen von RS Pro bietet ein ausgezeichnetes Gehäuse für Rackmontagesysteme. Diese Serie von Rackmontagegehäusen verfügt über belüftete Außenplatten aus Aluminium und Stahl, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und einen hervorragenden Luftstrom bieten. Die Rackmontagegehäuse verfügen über graue Pulverlackierung Zintec-Stahlrahmen und Top Covers, die die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit weiter verbessern. Diese Serie von Gehäusen für Rackmontage in robuster Ausführung verfügt außerdem über zwei Griffe, die eine sichere Installation und Entfernung gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Sehr Durable und robuste Ausführung ;/li> ;li>Belüftet, ermöglicht eine gute Luftzirkulation und Temperaturregelung ;/li> ;li>Griffe für einfache Installation und sicheres Entfernen ;/li> ;li>Belüftete und unbelüftete Top-Abdeckungen erhältlich (separat erhältlich) ;/li> ;li>Schnelle und einfache Montage ;/li> ;/ul>. Anwendung. Rack-Gehäuse und -Einschübe sind eine ausgezeichnete Lösung für die Installation von Rack-Servern, Computerlaufwerken, Zubehör und Geräten in einer Vielzahl von Umgebungen. Sie bestehen oft aus Aluminium oder Stahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit bei minimalen elektrischen Störungen. Rackgehäuse und -schalen sind in einer Reihe von Rackhöhen für verschiedene Anwendungen erhältlich. Häufig gestellte Fragen. Welche Größen sind erhältlich?. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 : Robustes Rackgehäuse, 1 HE, 466x423x34,6mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 : Robustes Rackgehäuse, 2 HE, 466x423x79,1 mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 : Robustes Rackgehäuse, 3HE 466x423x123,5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 : Robustes Rackgehäuse, 4 HE, 466x423x168mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 : Robustes Rackgehäuse, 5 HE, 466x423x212,4mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 : Robustes Rackgehäuse, 6U 466x423x256,9mm ;/li> ;/ul>. Sind Top Abdeckungen im Lieferumfang enthalten?. Nein. Die belüfteten und nicht belüfteten Abdeckungen können separat erworben werden über: ; 6657652 6657652 : belüftete Abdeckung für RS PRO Schwerlast-Rack-Case-Serie ; 6657655 6657655 : unbelüftete Abdeckung für RS PRO Schwerlast-Rack-Case-Serie"
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Äußere Tiefe:
466mm
Höhe Außen:
123 mm
Breite Außen:
436 mm
Abmessungen Außen:
133 x 483 x 466mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Stahl
Frontplattenmaterial:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Gestellsystem
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 164,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 192,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657655
ab € 41,54*
Zubehör
RS Pro
6657652
ab € 15,05*
Zubehör
RS Pro
7682621
ab € 116,22*
Zubehör
RS Pro
5425426
ab € 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.