Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24F PIC 16bit SMD 16 KB SOIC 20-Pin 32MHz 1,5 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6670245
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KA101-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040154636
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Familie = PIC24F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1,5 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 3,6 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FxxKA101/102
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1,5 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 3,6 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6670245, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24F16KA101ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.