Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller 7/16 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 3.39Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Miller 7/16 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 3.39Nm
Miller 7/16 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel Gabelschlüssel 3.39Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-6673869
Hersteller:
     Miller Fall Protection
Herst.-Nr.:
     36648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment schlüssel
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 3.39Nm
Antriebsform = Gabelschlüssel
Antriebsgröße = 7/16 Zoll

Drehmomentschlüssel TW-AH. Abgewinkelter Kopf „F -Steckerschnittstelle mit werkseitig voreingestelltem Drehmoment Akustisches „Klick -Geräusch zur Anzeige des korrekten kalibrierten Drehmoments Gut sichtbares gelbes Griffpolster Modellnummer, Drehmoment in Zoll-Pfund und Schlüsselgröße zur einfachen Identifizierung auf dem Werkzeug eingeprägt Schlüssel funktionieren nur im Anzugsmodus Gewindebohrer am Ende des Werkzeugkörpers Länge: 165 mm Gewicht: 182 g
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
3.39Nm
Antriebsform:
Gabelschlüssel
Antriebsgröße:
7/16 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 6673869, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Miller, 36648, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.