Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E3641A Digital Labornetzgerät 28W, 0 → 60V / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6677366
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3641A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
labornetzgerät
Serie = E364XA
Modellnummer = E3641A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 500 mA, 800mA
Nennleistung = 28W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +55°C

Programmierbare DC-Netzteile. Die 10 programmierbaren Gleichspannungsnetzteile von Keysight im Angebot sind: E3640A ( ; 667-7362 667-7362 ), • E3641A ( ; 667-7366 667-7366 ), • E3642A ( ; 667-7375 667-7375 ), • E3643A ( ; 667-7378 667-7378 ), • E3644A ( ; 667-7372 667-7372 ), • E3645A ( ; 667-7381 667-7381 ), • E3646A ( ; 667-7384 667-7384 ), • E3647A ( ; 667-7388 667-7388 ), • E3648A ( ; 667-7397 667-7397 ), • E3649A ( ; 667-7390 667-7390 ). Mit einer Ausgangsleistung von 30 W bis 100 W, je nach Modellauswahl, bieten diese programmierbaren DC-Netzteile eine hervorragende Leistung zu einem großartigen Preis. Alle Modelle bieten saubere Leistung, ausgezeichnete Regelung und schnelles Einschwingverhalten mit integrierten GPIB- und RS-232-Schnittstellen. Sie wurden entwickelt, um die Anforderungen der F ;E-Designüberprüfung, Produktionstests, QS-Überprüfungen und anderer anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen. • Einfach- und Zweifachausgänge • Dual Range-Ausgang • 30 W bis 100 W Ausgangsleistung • Ausgangsklemmen an der Vorder- und Rückseite • Überspannungsschutz • Anschlüsse für Fernmessung auf der Rückseite • GPIB- und RS-232-Schnittstellen • Speichern und Abrufen von Funktionen für bis zu 5 Werte
Weitere Informationen:
Serie:
E364XA
Modellnummer:
E3641A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
500 mA, 800mA
Nennleistung:
28W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6677366, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E3641A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,31*
€ 1.071,57*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.022,27*
€ 1.150,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.022,66*
€ 1.177,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,81*
€ 1.401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,03*
€ 1.385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,04*
€ 1.335,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,21*
€ 1.249,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,66*
€ 1.216,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.